協立エアテック
無結露型アネモ 多層コーン型ヒーター仕様
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
#20
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510105
品番
DNH-C2
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ヒーターによる結露防止機能
結露による諸問題を解決
気流方向可変
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
サイズ
#20
型式
DNH-C2
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
410
寸法U(Φmm)
440
寸法X(Φmm)
205
寸法Z(mm)
17
寸法H(mm)
155
寸法R(mm)
87.5
消費電力(W)
110
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
22,620
/
税込
¥
24,882
沖縄地方
数量1につき
¥
28,275
/
税込
¥
31,103
離島
数量1につき
¥
28,275
/
税込
¥
31,103