材質外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間サイズ#15型式DNH-E2-M吹出方向水平吹出・垂直吹出寸法O(mm)290寸法U(mm)310寸法X(Φmm)155寸法H(mm)160寸法F(mm)20寸法R(mm)62.5可動範囲(mm)15消費電力(W)85