協立エアテック
結露防止型ラインディフューザー Aタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
2000
1000
1500
2000
型式
DNL-A-T
DNL-A-S
DNL-A-D
DNL-A-T
DNL-A-K
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55510412
品番
DNL-A-T
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
結露防止タイプ
電気配線不要
樹脂プレート採用
材質
外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理
断熱材:ポリエチレンフォーム6t
取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
用途
ペリメーター側の空調用
仕様
羽根固定型・断熱材仕様
型式
DNL-A-T
寸法L(mm)
2000
寸法W(mm)
(ダクト内寸)118
吹出方向
垂直吹出
注意
※出入口・厨房等の高温多湿空間はBタイプをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,640
/
税込
¥
18,304
沖縄地方
数量1につき
¥
20,800
/
税込
¥
22,880
離島
数量1につき
¥
20,800
/
税込
¥
22,880