曜日別特売

標準型ノズル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#3
内容量1台注文コード55510875品番SNS-FR
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

低圧損・優れた静音性能
長い到達距離

材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面及び壁面サイズ#3型式75Φ吹出しパターン軸流吹出寸法A(Φmm)115寸法B(mm)80寸法C(Φmm)95寸法D(Φmm)75寸法E(mm)15仕様風向固定型

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,420/税込1,562
沖縄地方数量1につき1,775/税込1,953
離島数量1につき1,775/税込1,953
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする