協立エアテック
2ウェイノズル 2WS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
#10
#8
#10
#12
#14
#16
#18
#20
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55511462
品番
2WS
参考基準価格(税別)
¥189,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t
中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t
切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面
サイズ
#10
型式
250Φ
吹出しパターン
軸流吹出
寸法A(Φmm)
290
寸法B(mm)
130
寸法C(Φmm)
270
寸法D(Φmm)
250
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
140
寸法K(mm)
365
付属品
ノズル取付ビス(M5×35)3本
仕様
自動到達距離調整型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
沖縄地方
数量1につき
¥
41,250
/
税込
¥
45,375
離島
数量1につき
¥
41,250
/
税込
¥
45,375