FWS-W シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 55511602 FWS-W シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 55511602 FWS-W シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 55511602 FWS-W シート フローリングワイパー用 ウェット モノタロウ 55511602

シート フローリングワイパー用 ウェット

(190件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード55511602 品番FWS-W
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各社共通サイズの20×30cmタイプ

材質
50%ポリエステル+50%レーヨン
液剤(界面活性剤、香料)
商品タイプ取替シート 用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 タイプウェットシート サイズ(cm)約20×30
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※砂や大きなゴミの除去には使用しないでください。
※ご使用後は床面が完全に乾くまで歩行しないでください。
※シートの洗剤が衣服等に付着した場合は速やかに水で十分洗い流し乾燥させてください。
※畳、白木の床、石の床、特殊な床(うるし、鏡面仕上げ等)に使用しないでください。
※シートは器具につけたまま長時間放置しないでください。床面の変色の原因となります。
※ご使用後は燃えるゴミとして処分してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等には流さないでください。
※荒れ性や薬品に過敏な方はビニール手袋等をお使いください。
※使用後は乾燥防止の為、シールをしっかり貼ってください。
※直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所には置かないでください。
※人体には使用しないでください。
※子供や乳幼児の手の届く所には置かないでください。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、5人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シートウェット:55511602 /シートドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
【シート フローリングワイパー用 ウェット 】フローリング床、Pタイル、ビニール床などに! .
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 190
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
食品工場にて使用
製造業

以前は、他社製品を購入してましたが
値段が安かったので、こちらを購入

生地もしっかりしてますし、他社製品と比較しても何ら遜色なく使用できます

よって、何回リピートしたかわかりません
当社では、既に定番発注品となっております

2026-01-12
用途:
フローリングの水拭き代わりに
その他業種

フローリングの水拭き代わりにクイックルワイパーにつけて使っています。安いですし丈夫ですので、百均のやつより良さそうです。

2人が参考にしています
2026-02-04
用途:
床の掃除
大南紙工株式会社 様 (製造業)

市販のウェットシートと、全く差がなく、厚みもしっかりしていて、その上、安価で重宝しています。いつもケース買いをしています。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
事務所床等掃除
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

普通に使えます。本商品(ウエット)とドライも購入して使い分けてます。無くなりかけたら追加購入してます。

2026-04-06
用途:
事務所 給湯室の清掃作業
卸売・小売業

安価の割には品質が良い。変にベタベタしていなく、ごみの吸着も良く、汚れも数回擦ればきれいに取れます。価格 性能を考慮すればお買い得だと思います。

2026-01-23
用途:
事務所で使用
製造業

もう少し水分量が多いと嬉しいですが、フローリング用なので仕方ないのかもしれませんね。

対象商品:
55511602
2026-01-06
用途:
掃除
第三弁天丸 様

ちょっと薄めですが、気軽に使えます。
拭き掃除のほか、高い所の掃除や窓のさんの汚れなどあちこちに使っています。

2025-09-28
用途:
床の掃除
製造業

他社製品より、水分量が多いように感じられる。
その分、表面のホコリだけでなく、多少の汚れまで取れるような感じ。
シートが頑丈なので、頑固な汚れは、最後に手で拭いて仕上げています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
界面活性剤にリンは含まれておりますでしょうか。
回答:
本商品にリンは含まれておりません。
1人が参考にしています
2021-10-26
質問:
クリーンルームで使用可能でしょうか。
回答:
クリーンルームでの使用は想定しておりませんのでお勧めできません。
1人が参考にしています
2021-10-26
質問:
箱入りの場合の数量を教えてください。
回答:
バラでのみの取扱いとなっており、箱入りでの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-10-26

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする