ダイオネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 55512022 品番 03-2105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

網目サイズは一般的な18メッシュから目の細かい24メッシュまで。
小さな虫までシャットアウトしたい場合は20メッシュ以上がお勧めです。

メッシュ18×18 ブラック 材質耐候性ポリプロピレン 幅(cm)91 1巻長さ(m)30 質量(kg)3 トラスコ品番819-4791
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする