網押えゴム

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(7m) グレー 注文コード55512126 品番03-2118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
太さ(mm)3.5 グレー 長さ(m)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※網戸によってゴムの太さが異なりますので、あらかじめご確認ください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55512126 03-2118 36691846 3.5mm 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 1袋(7m) 209 税込230 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55512162
2023-08-02
用途:
家のメンテナンス(網戸の張替)
卸売・小売業

7mのゴムは半端に残るので、倍の14M位の物でもいい。
あまり長いものは、絡まって弱ります。
手ごろでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55512205
2023-06-12
用途:
サッシュ補修に

先日他から防虫網を購入したら、付属の押えゴムが細過ぎて、正式サイズを購入に助かります。

対象商品:
55512187
2022-01-19
用途:
網戸の張替え
製造業

大型の網戸でしたが、きれいに網戸の張替えができて満足です。

対象商品:
55512126
2020-08-03
用途:
戸車交換時に
羽村設備株式会社 様 (建設業・工事業)

太さ考えずに注文して、使えなかった、溝幅ノギスで4.8mm今日3.5mm〜5.5mm(兼用)品を一個買って来た、明日試して見ます。商品は別に悪くない、自分が、初めての作業で、受講料を収めたと思ってます。

対象商品:
55512205
2018-05-04
用途:
パネル押さえとして

20mとかあると、まとめて作業時には丁度良いかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする