網押えゴム

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300m) 注文コード 55512135 品番 03-2119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
太さ(mm)3.5 グレー 長さ(m)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※網戸によってゴムの太さが異なりますので、あらかじめご確認ください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55512162
2023-08-02
用途:
家のメンテナンス(網戸の張替)
卸売・小売業

7mのゴムは半端に残るので、倍の14M位の物でもいい。
あまり長いものは、絡まって弱ります。
手ごろでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55512205
2023-06-12
用途:
サッシュ補修に

先日他から防虫網を購入したら、付属の押えゴムが細過ぎて、正式サイズを購入に助かります。

対象商品:
55512187
2022-01-19
用途:
網戸の張替え
製造業

大型の網戸でしたが、きれいに網戸の張替えができて満足です。

対象商品:
55512126
2020-08-03
用途:
戸車交換時に
羽村設備株式会社 様 (建設業・工事業)

太さ考えずに注文して、使えなかった、溝幅ノギスで4.8mm今日3.5mm〜5.5mm(兼用)品を一個買って来た、明日試して見ます。商品は別に悪くない、自分が、初めての作業で、受講料を収めたと思ってます。

対象商品:
55512205
2018-05-04
用途:
パネル押さえとして

20mとかあると、まとめて作業時には丁度良いかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする