KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事関連
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装用ローラー
ブラックローラー ウレタン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55513325
品番
12-3254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ブラックウレタンを採用し、ローラーの方面に付着する汚れがわかりやすくなっています。
材質(ローラー部)
ポリウレタン
寸法(mm)
65
仕様
ベアリング入り
色
ブラック
径(Φmm)
35
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。