※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 目地/サッシュ刷毛
PC柄 黒豚短毛刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
7寸
注文コード
55513544
品番
12-5163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
短く切った豚毛を使用し、毛が太く腰は強めに仕上げています。
材質(毛)
豚毛
サイズ
7寸
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
黒色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。