KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ラック/ニス用刷毛
白毛建築用ユリックス刷毛(ラック・ニス用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55513587
品番
12-5179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
塗面がキメ細かいニス・溶剤系塗料用刷毛です。
頭部から塗り始める隅廻りや塗り分け時の境目付近となる基線の塗り木工仕上等に適しています。
材質(毛)
山羊毛
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。