KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装建材
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 補修剤・保護材
DX-GLコーナーPA26(非塩ビ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
55513797
品番
12-7338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
塩ビ樹脂
仕様
パンチ穴:3段
寸法(mm)
26×2500
粘着剤
有
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。