シャープコーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード55513824 品番12-7341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。
樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。

材質ABS複合樹脂 仕様パンチ穴:2段 寸法(mm)27×2500 粘着剤
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする