KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装建材
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 補修剤・保護材
NKVコーナー26S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
55513858
品番
12-7347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。
下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。
また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
材質
塩ビ
仕様
パンチ穴:2段
寸法(mm)
26×2500
粘着剤
有
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。