※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事関連
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事用パテ
上塗用パテ HIスムーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg×4袋)
注文コード
55514025
品番
12-8610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
溶かしやすく塗りやすいパテです。
軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ
反応硬化型
可使時間(分)
60
外観
クリーム色粉末
比率
パテ100:水63〜69
塗布面積(m
2
/kg)
21
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。