部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×10袋) 注文コード55514138 品番12-8680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。

用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修 タイプ反応硬化型 主成分石膏/合成樹脂 可使時間(分)5 外観黄色粉末 比率パテα100:水25
注意
※必ず商品記載の注意事項・施工手順をよく読んでお使いください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
ボード補修時
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

ちょっとしたボード補修に使用しています。乾燥が早く直ぐに次の作業のは入れ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
55514138
2024-05-31
用途:
ダイノック貼りの下地調整

乾燥が早く、急ぎの作業には最適です。硬化後の食いつきも問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
55514138
2023-12-31
用途:
ボードの穴塞ぎ

施工の変更が発生してPBにダメ穴が出来た時に使用。
硬化時間が丁度良い。
水の量は規定よりも気持ち多めの方が施工性が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする