KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事関連
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事用パテ
上塗用パテ Hiスムーズスーパープラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg×4袋)
注文コード
55514217
品番
12-8733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ
タイプ
反応硬化型
可使時間(分)
120
外観
クリーム色粉末
塗布面積(m
2
/kg)
21
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。