※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上塗用パテ Hiスムーズスーパープラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7kg) 注文コード55514226 品番12-8734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。

用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)240 外観クリーム色粉末 塗布面積(m2/kg)21
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする