クロス施工具セットA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55514235 品番12-9018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。

仕様Aタイプ セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする