クロス施工具セットB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55514244 品番12-9019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。

仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする