KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ/盛板/コテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の パテベラ
BLACK&RED パテベラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55514262
品番
13-2180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)
0.29
材質
ステンレス鋼(焼入れ)
全長(mm)
200
色
(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
先端幅(mm)
約120(4寸相当)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。