スローピング パテ介

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端幅(mm)約210(7寸相当) 注文コード55514488 品番13-2307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は先端幅など7種類から選べます 他の種類を見る

パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。

全長(mm)200 材質ステンレス鋼 刃厚(mm)0.4 先端幅(mm)約210(7寸相当)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品説明動画

スローピング パテ介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする