※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ/盛板/コテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の パテベラ
スローピング パテ介
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端幅(mm)
約150(5寸相当)
注文コード
55514515
品番
13-2310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
先端幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)
200
材質
ステンレス鋼
タイプ
サウスポー用
刃厚(mm)
0.4
先端幅(mm)
約150(5寸相当)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
商品説明動画
スローピング パテ介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった