スムーサーtutu

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55514628 品番 13-2665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

撫でブラシやスムーサーに比べて壁紙との摩擦抵抗の少ない超高分子PEを使用しています。

幅(mm)135 材質超高分子量PE 大きさ 先端厚さ(mm)2
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55514628
2026-02-13
用途:
クロスのジョイントならし
建設業・工事業

クロスのジョイントならしに使用できないか試してみました。
結果的には可能ですが角がしっかりと立っているので自分なりの加工が必要な物でした、やはりもう少し薄くしなりも少し程度ある物がいいので今回は自分のチョイスミスかと残念ながら反省します
ですが他の本来?の用途であればサイズ感も質感も滑りも良いですしオススメです。

対象商品:
55514628
2021-06-16
用途:
固さも最高
株式会社ノムラメディアス 様

ガラスフィルムの淵をカットするときに使用してます。
貼る前にガラスに付いてしまった小さなゴミもこれを使って取除き
ポシェットにも入りやすいサイズで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする