KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装工事関連
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 内装用ローラー
ローラーバケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約340(11寸)
種別
穴開き
注文コード
55514673
品番
13-2721
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。
寸法(mm)
約340(11寸)
種別
穴開き
タイプ
穴開き
毛丈(mm)
5
毛先幅(mm)
約340
サイズ
11寸
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。