KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ/盛板/コテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 地ベラ
BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55514752
品番
13-2847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。
先端幅(mm)
265
全長(mm)
219
厚さ(mm)
0.6
色
(表面)ブラック、(裏面)レッド
サイズ
8寸
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。