テープ付養生シート マスカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 55515057 品番 13-4235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

テープ付き養生シートです。

テープ幅(mm)17 厚さ(mm)0.155 テープ種類バイオラン養生テープ 仕様マスカー 材質ポリエチレン 幅(mm)1100 半透明 長さ(m)25 シート幅(mm)1100 シート長さ(m)25
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55515032
2025-08-11
用途:
クルマの塗装カバーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いと思います。ただし、モノタロウ全般ですが、まとめ買いをしないと送料の関係上お得感が無くなるでしょう。

対象商品:
55515032
2023-10-31
用途:
塗装作業時
サービス業

塗装前養生の必需品です。少しホコリっぽいコンクリート部や木部に良く張り付いてくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
55515032
2022-10-19
用途:
塗装作業時
中口石材 様 (その他業種)

テープがついてるので便利かなと思い使ってみたけど、逆に扱いにくいです。これならテープ無しでも良かったかな。

2人が参考にしています
対象商品:
55515032
2021-07-07
用途:
内装塗装時の養生
建設業・工事業

大変使いやすかったです。
塗装は養生が全てです!!マスキングをしっかりしてから養生テープを敷いて下さい。
その方が後々時短になります。

3人が参考にしています
対象商品:
55515057
2020-01-20
用途:
アスベスト除去 レベル3 足場飛散防止
有限会社ラック技建 様 (建設業・工事業)

使い勝手、粘着力、巻m、重さ含め申し分ないですが
カットする時にやはりハサミかカッターナイフを使用しないと真っすぐに切れない悲しさはどれも同じですね

1人が参考にしています
対象商品:
55515032
2019-03-23
用途:
やや保管に難。
農・林・水産業

ビニール部分がもうひと折りされていれば、嵩張らないのだが、保管には立てて並べて置いておかないと、グチャグチャになってしまう。

対象商品:
55515032
2017-08-07
用途:
ポストのカバー
農・林・水産業

アパートを経営しており、空室のポストにチラシが入って困っていたが、これで綺麗に覆えてからは何も入らずに大満足(^^)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする