KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マスカー/養生シート・養生ボード
KLASS(クラス/旧:極東産機)の テープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 下地保護テープ・下敷テープ
汚れ・キズ防止用保護テープ透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
55515066
品番
13-4236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。
100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
厚さ(mm)
0.07
用途
下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
100
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×100
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。