スリムZサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55515434 品番13-7088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。
両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60 寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55515434
2020-05-14
用途:
塗装作業時
株式会社 電脳本舗 様

力を入れても曲がること無く、すごく使い易いです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする