ワイドシームローラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55515827 品番21-5623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。

材質(ローラー部)ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm35×75 仕様鋼ベアリング入り 幅(mm)75 ローラー径(Φmm)35
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55515827
2023-12-10
用途:
床張り
建設業・工事業

床材の寸法が幅150mmと丁度押さえるのにGoodでした

対象商品:
55515827
2022-12-11
用途:
接着面の圧着作業
有限会社革庵 様 (製造業)

接着剤で平面な素材同士の貼り合せの際、圧着するのに使用しています。
ローラーの動きがなめらかで非常に使いやすいです。

ホンの少し面取りしているローラーの角部にバリを感じて磨きました。
それが無ければ満点でした。
追加購入したいと思います。

対象商品:
55515827
2022-03-14
用途:
フロアタイル張り
大工屋工房 様 (建設業・工事業)

すごく使い安く完璧な圧着ができ、スムーズに仕事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
55515827
2017-07-03
用途:
床タイル施工時、巾木施工
株式会社アクセル 様

ベアリング入り+巾広だけにスムーズに施工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする