KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 釘打
仕上釘打AF502N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55516362
品番
23-1263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セーフティゴーグル、油さし
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
247×60×239
ホース内径(Φmm)
6.5以上
空気圧力(MPa)
0.39〜0.83
使用釘(mm)
15・20・25・30・35・40・45・50
装填数
100本(一連)