ジョイントローラー(太)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様鋼ベアリング入り、ノーマル 注文コード55517132 品番23-5643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はローラー寸法・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。

材質(ローラー部)スチール鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm48×50 仕様鋼ベアリング入り、ノーマル 種別ベアリング入 幅(mm)50 ローラー径(Φmm)48
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55517218
2022-06-02
用途:
製品の圧着
教育・研究機関

大きさといい重さといい、写真の通り、カタログの通りです。物としては十分です。なんの問題もありません。ただ、左右均等に力を掛けたいというこちらの要望だと、片持ちタイプは厳しかったです。当方の使い方が特殊なのかもしれませんが、両側保持タイプもあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする