カラーライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(156g) 型番BB26 注文コード55517428 品番23-7085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は型番12種類から選べます 他の種類を見る

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。

型番BB26 半硬化乾燥時間(分)30〜60 完全硬化時間24時間 耐久性約20年 使用の目安20m/本
注意
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※目に入った場合は、こすらずにすぐに洗い流してください。それでも異常がある場合は、すぐに医師の診療を受けてください。
※乾燥を防ぐために蓋はしっかりと閉めてください。
※施工目的以外では使用しないで下さい。
※手についたものはすぐに洗い流してください。
※材料によっては、表層に対してカラーライトのつきが異なる場合もあります。施工前に残材などで確認してください。
※ジョイントなどを使用する際は、完全硬化時に多少痩せが発生することもあります。
※補修などに使用する際は、余分に付着したカラーライトを完全にふき取ってください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55517385
2023-03-04
用途:
長尺シート補修
建設業・工事業

新築現場で長尺シート傷の補修に使用しました。乾燥硬化も早くとても使い勝手良く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55517403
2020-09-15
用途:
フローリング補修
建設業・工事業

乾燥が速く乾くと表面がサラサラなので埃が付きにくく色も合って補修感が感じれません。

対象商品:
55517464
2018-02-13
用途:
コーナーなどの補修

ちょっと見栄えが悪くなったところに使えて、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする