椿本チエイン
ジップチェーンアクチュエーター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
1000
500
750
1000
定格推力(N)
(60Hz)600
(60Hz)1000
(60Hz)617
(60Hz)794
(60Hz)941
(60Hz)600
減速比
25
40
50
60
10
12.5
15
20
25
30
軸配置
入力軸標準
入力軸標準
入力両軸
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55519014
品番
ZCA35M100EL040H25
参考基準価格(税別)
¥466,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
駆動部タイプ
ハイポイドモートル付
サイズ
35
ストローク(mm)
1000
仕様
据付:押上/水平
軸配置
入力軸標準
減速比
25
定格推力(N)
(60Hz)600
速度(mm/sec)(50Hz)
146
速度(mm/sec)(60Hz)
175
許容起動頻度(回/分)(50Hz)
10
許容起動頻度(回/分)(60Hz)
10
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
2.58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません