25-5583 床用連続フック刃 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55519126

床用連続フック刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード55519126品番25-5583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フック刃はCFシート、長尺シートのカットに便利です。
刃厚は0.5mmの為、カッター(大)にセットして使用できます。

注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55519126
2018-01-01
用途: クッションフロアのはりかえ

はじめてCFのはりかえに挑戦しました。本製品のおかげで素人の私でも敷居や玄関など段差の小さいところのカットが正確にできました。刃は最初のひとつしか使ってません。計5mほど切っただけですが、この範囲ではよく切れました。
本体は100均の物を使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする