ZCA35N050EL ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン 55519127

ジップチェーンアクチュエーター

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
ストローク(mm)500
軸配置入力軸標準
内容量1個注文コード55519127品番ZCA35N050EL
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様据付:押上/水平ストローク(mm)500サイズ35許容トルク(N・m)34.7許容荷重(N)OHL:946軸配置入力軸標準慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.95最大速度(mm/sec)推力方向:1000、入力軸回転:420移動量(mm/回転)142.9駆動部タイプなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする