縫糸潤滑スプレー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード55519415 品番33-2150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

裏地付のカーテン生地など滑りにくい生地にスプレーすると滑りが良くなり、目飛び・糸切れが起こりにくくなります。

使用温度範囲(℃)-50〜250℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55519415
2021-03-31
用途:
カーペット縫製の時ロック糸にスプレー
境加工所 様 (製造業)

スプレー前は糸切れや糸がひかっかりがあり糸がつる場合がありスプレーした後の糸の滑りがよくなりスプレー前の状態がなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする