三角定規

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード55520072 品番41-5041
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別)
7,600

表装・襖などの角出し作業に。

材質アクリル 寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5 グリーン
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520072
2023-09-06
用途:
不織布の裁断用に使用中です。
日本ナノフィルター株式会社 様 (製造業)

最大600mmのサイズは助かります。蛍光塗料が含まれているようなのカットする線がくっきり見えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする