表具用文鎮

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(2500g) 注文コード55520106 品番42-2370
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。
錆びにくいようにメッキが施されています。

寸法(mm)49×250×24 質量(g)2500
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520106
2024-07-20
用途:
定規の押さえ
卸売・小売業

とにかく使いやすいです。現在4個持っていますが、2メートルの定規を使ったカットでもしっかり定規を固定できます。取っ手があるのも本当にありがたいです。

2023-10-26
用途:
紙の断裁
製造業

紙を断裁する際どうしてもずれてしまう為、何か重りがほしいと探していました。持ち手があるのも便利です。

対象商品:
55520106
2023-02-14
用途:
工芸品制作時
製造業

材料が動かないようにする重しとして使っています。作業が楽になりました。

対象商品:
55520106
2022-04-18
用途:
洋裁の裁断
その他業種

丁度良いサイズ感で 布のズレがなく 作業できます 取手が大きく 安定して使えます 納得の値段でした あと2つ購入を考えています

対象商品:
55520106
2021-12-04
用途:
生地断裁時

取っ手もあり、使いやすいです。
4個購入しましたが、あと2個購入予定です。

対象商品:
55520106
2020-11-27
用途:
革細工の接着重しや折の重し
ランドセルリメイクrural 様 (製造業)

丁度いい大きさと重さで、重宝しています。
持ち手もついていますので、使い勝手もいいです。
価格も納得できるいい買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする