商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(ASBT)前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能(-)標準オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55520245品番MXQ20-50ASBT-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥64,740販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など124種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)