KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
茶ナイロン付廻し 江戸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55520386
品番
42-3040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れたナイロン素材を使用し、先揃えが良く、腐っても切れにくくなっています。
材質(毛)
茶ナイロン毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
サイズ(号)
5寸
主な用途
のり用
毛色
茶色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。