※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
熊毛付廻し 江戸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55520422
品番
42-3044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)
(黒毛)馬毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
サイズ(号)
6寸
主な用途
のり用
毛色
黒色