KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
黒毛糊刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55520684
品番
42-3090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,955
販売価格(税別)
¥
9,050
バスケットに入れる
吟味した毛を使用し、腰を強く出した高級刷毛です。
廻糊・シゴキ刷毛としてお使いいただけます。
材質(毛)
本熊毛(馬毛)
タイプ
特別誂最上
種類
刷毛
サイズ(号)
5寸
主な用途
のり用
毛色
黒色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。