商品レビューを投稿する内容量1個アジャスター(BS)前進端アブソーバ機能(R)エンドロック付オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード55521146品番MXQ20-50BSR-M9NZ
参考基準価格(税別)¥71,890販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など124種類から選べます ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)