KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の コードリール/延長コード
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 延長コード
ソフトカラーコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
55522102
品番
53-6133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。
ポッキンプラグ採用です。
コード長さ(m)
20
色
青
質量(kg)
3.3
コンセント個数
3口
許容電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
2
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。