ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート
ユタカメイクの エステル帆布
トラックシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55522137
品番
H-SJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
荷台が小さい軽トラックに対応します。
適合車
軽トラック(スーパーキャリー、ハイゼットジャンボなど)
色
グリーン
幅(m)
1.77
長さ(m)
1.77
厚さ(mm)
0.56
材質
PVC、ポリエステル
質量(kg)
1.57
用途
軽トラック用荷台カバーに。
付属品
ゴムロープ13本 ロープ2本
トラスコ品番
202-0899
種別
平張り
高さ(mm)
100
ハトメ数
16
包装形態
袋入り
ハトメピッチ(cm)
42
アズワン品番
64-8557-98