「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
コーティング材のシルクは塗りやすく、艶もよく出てる。。傷消しの効果はもう一声。