カナヤブラシ
カナヤブラシの 靴関連用品
カナヤブラシの 靴メンテナンス用品
カナヤブラシの 靴磨き
かなや刷子 手植え靴ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
引き線:ナイロン線
材質(毛)
馬尾毛ゴマ
注文コード
55522198
品番
馬尾毛ゴマ
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本製の手植え靴ブラシ。
材質
引き線:ナイロン線
幅(mm)
45
厚さ(mm)
17
質量(g)
103
毛丈(mm)
38
材質(毛)
馬尾毛ゴマ
横(mm)
135
アズワン品番
64-7733-58