かなや刷子 手植え靴ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質引き線:ナイロン線 材質(毛)白豚毛 注文コード55522207 品番白豚毛
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

日本製の手植え靴ブラシ。

材質引き線:ナイロン線 幅(mm)45 厚さ(mm)17 質量(g)90 毛丈(mm)30 材質(毛)白豚毛 横(mm)135 アズワン品番64-7733-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする